タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の 炊飯器/精米機
タイガー魔法瓶の 炊飯器
IHジャー炊飯器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15616355
品番
JPF-G055KL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
多彩なメニュー、調理も手軽にできる3合炊き
質量(kg)
5
色
スチールブラック
タイプ
3合炊き
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.2
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
705
寸法(cm)
22.7×30.5×19.4
加熱方式
剛火IH
最大消費電力(W)
705
年間消費電力量(kWh/年)
54.2
省エネ基準達成率(%)
106
最大炊飯量
0.54L