タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ケトル/ポット
タイガー魔法瓶の 電気ケトル
電気ケトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15616906
品番
PCM-A061AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手のよいパーソナル仕様
質量(kg)
0.69
色
スレートブルー
容量(L)
0.6
定格消費電力(W)
1300
寸法(cm)
16.1×21.2×15.1
機能
スピード沸騰、省スチーム設計、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、注ぎなめらか、ワンタッチ着脱ふた
沸騰時間目安
カップ1杯:60秒、満水:3分
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15616906
PCM-A061AS
06051170
PCV-A060 WM
蒸気レス電気ケトル
タイガー魔法瓶
1台
¥
6,798
税込
¥
7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15616906
PCM-A061AS
06051161
PCV-A060 KN
蒸気レス電気ケトル
タイガー魔法瓶
1台
¥
6,798
税込
¥
7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)