コーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15617089 品番ADC-A061TD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「テイストマイスター」でコーヒーをお好みの濃さに抽出

質量(kg)1.9 ダークブラウン 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.2 方式ドリップ式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)550 寸法(cm)15.4×27.2×30.1 材質(サーバー)ステンレス 満水容量(L)0.81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする