メガネが曇りにくいカラーマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 15617125 品番 JMK200687
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

JIS T9001(医療用マスククラスT)に対応したサージカルマスクです。
メッシュの折り返しで呼気漏れを大幅カット
ピッタリが持続するアルミノーズピース
耳が痛くなりにくい幅広ソフトゴム
イヤーループは外側に溶着し、肌への摩擦を軽減しています。
耳紐もマスク本体と合わせたカラー
個包装タイプ

用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 仕様ソフトゴム 形状プリーツ型 寸法(mm)89×178 ベージュ サイズふつう 入数(枚)40 規格JIS T9001 医療用マスククラスT 構造3層(液体防護性:80mmHg) 包装形態個包装 対象ウイルス、風邪 ひもタイプ耳かけ

商品説明動画

メガネが曇りにくいカラーマスク メディコムジャパン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする