排気弁付使い捨て式防じんマスク 区分DS2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード15617177 品番3200V-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カップ型汎用タイプの排気弁付きサイドバンドタイプです。
ヘルメット着用時等で脱着が必要な場合に最適です。
マスク内の湿気や熱がこもらず、呼吸がしやすいベンチレーション付きです。
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。
丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。

用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 種別使い捨て防じんマスク 区分DS2 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)95/実数98.9 国家検定合格番号第TM685号 使用限度時間(h)19 フィルター4層構造 吸気/排気抵抗(Pa)70以下/実数46.2 係数指定防護:10 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
注意
※サイドバンドタイプになります。
※マスクが頭に密着するように装着して下さい。
※ご使用前に必ず取扱説明書を精読され、使用期間中は大切に保管して下さい。
※排気弁は白色になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする