MMI
MMIの 鋼製小物
MMIの 医療用ピンセット
MMI 眼科ピンセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
規格
無鈎
注文コード
15617816
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
眼科用ピンセット
全長(mm)
110
規格
無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00024000177
医薬品医療機器等法
一般医療機器
村中注文コード
669-037-01