MMI
MMIの 鋼製小物
MMIの 吸引シカン
MMI への字吸引嘴管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
規格
小(S)リング付き
注文コード
15618148
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
再使用可能な汎用吸引チップ
規格
小(S)リング付き
先端寸法(mm)
2.2
有効長(mm)
80
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00024000157
医薬品医療機器等法
一般医療機器
村中注文コード
669-012-02