BONIMED 無外傷性ピンセットドゥベーキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15618656 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
用途ピンセット 全長(mm)250 先端幅(mm)1.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000294 医薬品医療機器等法一般医療機器 村中注文コード451-484-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする