BONIMED 超硬チップ付持針器オルセン・ヘガール,剪刀付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15619810 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
用途持針器 全長(mm)145 ピッチ(mm)先端:0.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000179 医薬品医療機器等法一般医療機器 村中注文コード669-055-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする