BONIMED
BONIMEDの 鋼製小物
BONIMEDの メス・カッター・ナイフ
BONIMED 替刃メスハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
125
規格
No.3
注文コード
15619898
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・規格
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ナイフハンドル
全長(mm)
125
規格
No.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00024000219
医薬品医療機器等法
一般医療機器
村中注文コード
669-006-31