BONIMED 替刃メスハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)135 規格No.4 注文コード15619916 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は全長・規格など10種類から選べます 他の種類を見る
用途ナイフハンドル 全長(mm)135 規格No.4 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000219 医薬品医療機器等法一般医療機器 村中注文コード669-006-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする