BONIMED
BONIMEDの 鋼製小物
BONIMEDの 本体 鉗子
BONIMED 止血鉗子マイクロモスキート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
村中注文コード
669-800-19
注文コード
15620406
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
村中注文コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉗子
全長(mm)
120
規格
無鈎直
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00024000178
医薬品医療機器等法
一般医療機器
村中注文コード
669-800-19