BONIMED
BONIMEDの 鋼製小物
BONIMEDの 本体 鉗子
BONIMED 止血鉗子ベビーモスキート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
村中注文コード
669-042-21
注文コード
15620449
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
村中注文コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉗子
全長(mm)
100
規格
無鈎、直
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00024000178
医薬品医療機器等法
一般医療機器
村中注文コード
669-042-21