BONIMED
BONIMEDの 鋼製小物
BONIMEDの 医療用ピンセット
BONIMED マイクロアドソンピンセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
規格
無鈎
注文コード
15622357
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ピンセット
全長(mm)
150
規格
無鈎
先端幅(mm)
1.2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00024000294
医薬品医療機器等法
一般医療機器
村中注文コード
451-403-10