曜日別特売
E625919 ラッシングベルト トラック用 Jフック 25mm 750kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623118

E625919 ラッシングベルト トラック用 Jフック 25mm 750kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623118
E625919 ラッシングベルト トラック用 Jフック 25mm 750kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623118
E625919 ラッシングベルト トラック用 Jフック 25mm 750kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623118
E625919 ラッシングベルト トラック用 Jフック 25mm 750kg JET INOUE(ジェットイノウエ) 15623118

ラッシングベルト トラック用 Jフック 25mm 750kg

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)1
内容量1本注文コード15623118品番E625919
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ巻取側(m)1破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15623154
2024-05-24
用途: 2トントラック用に 2本購入しました
製造業

今使っている2本のうち1本ちぎれたので、
2トントラック用に 2本購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする