CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15623608 品番 E625801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付

用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 規格欧州CE規格 ベルト長さ(m)1.5 全長(m)1.5 使用荷重(kg)800 ベルト色 端末仕様アイタイプ 破断荷重(kg)4000 材質(ベルト)ポリエステル
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※玉掛け作業は労働安全衛生法に定められた有資格者が行ってください。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする