ケーピープラテック
ケーピープラテックの ラップ・消耗品・食品包材
ケーピープラテックの 紙皿・ドリンク関連商品
ケーピープラテックの ストロー
竹ストロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本)
注文コード
15625200
品番
平口 6mm 単袋
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
主原料に天然竹を採用した土壌分解される環境にやさしいストローです。植物繊維乾式工法。耐熱-20〜80℃、耐水性72時間以上と非常に便利性の高い商品です。
材質
竹+でんぷん+生分解性樹脂
長さ(mm)
210
色
ナチュラル
直径(Φmm)
6
外装
個包装
入数(個)
400
商品タイプ
ストレート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15625200
平口 6mm 単袋
51290735
平口 6mm 単袋
竹ストロー
ケーピープラテック
1箱(400本)
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)