ケーピープラテック
ケーピープラテックの ラップ・消耗品・食品包材
ケーピープラテックの 食品容器
ケーピープラテックの 弁当容器
食品容器 ランチパック 8
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
15625209
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
保温性・耐熱性に優れた身・フタ一体型の食品容器です。イベントでのテイクアウトシーンにもおすすめ。
電子レンジ使用不可
オーブン使用不可
材質
PSP
容量(g)
200
耐熱温度(℃)
80
外寸法(mm)
187×110×34
電子レンジ
×