ケーピープラテック
ケーピープラテックの ラップ・消耗品・食品包材
ケーピープラテックの 食品容器
ケーピープラテックの フードパック
紙容器 KMP丸カップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
15625394
品番
95-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内側がラミ加工のため耐水性、耐油性に優れたスープ用カップです。別売で「K丸カップ95フタ」があります。
電子レンジ使用可
材質
紙+PET(内)
寸法(mm)
Φ95×70
色
ホワイト
容量(mL)
約270
耐熱温度(℃)
110