2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 注文コード15628185 品番BRT10
参考基準価格(税別)¥517,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は最高使用回転数など3種類から選べます 他の種類を見る

2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。
ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。
ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。
現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。
オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。
ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。

仕様Tナット-プラス(オプション):TN10PLUS 適合ソフトジョー:標準爪SJ10A1・高爪SJ10A1T080 ストローク(mm)プランジャ:19 質量(kg)34.9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 貫通穴径(Φmm)81 慣性モーメント(kg・m2)0.32 把握径(Φmm)最大254、最小38 最大静的把握力(KN[kgf])82 適合シリンダSR1781C、SS1881K 許容入力最大32.7kN ストローク径(Φmm)ジョー:8.8 把握力(kN)最高回転時の動的把握力:29.4
注意
※Tnut-Plusの取付再現性は、北川指定のソフトジョーでのみ実現できます。他のジョーを使用すると把握精度が悪化するだけでなく、チャック摺動面の焼き付きや部品破損に繋がる恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【北川鉄工所】次世代の標準チャック BRシリーズの特長, 常識を覆す把握精度で生産性の向上に寄与します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする