FUJIX(フジックス)
FUJIX(フジックス)の AV取付用品
FUJIX(フジックス)の 分配/配線コード
ビニールチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5m)
注文コード
15628280
品番
PT695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
配線の保護に
材質
PVC
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φ)
12
肉厚
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。