ファンファーレホーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 15628447 品番 WB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。
指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。

用途自動車用ホーン ブラック 周波数(Hz)高音500、低音400 電流(A)5(2.5×2) 電圧(V)DC24 音圧レベル(dB)112 音声WB-2音声.MA4
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする