BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の ホーン・拡声器
BRIDGE[自動車用品]の ホーン
ファンファーレホーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
15628456
品番
WB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。
指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
コンパクトホーン 12V 車検対応品
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
用途
自動車用ホーン
色
ブラック
周波数(Hz)
高音510、低音410
電流(A)
8(4×2)
電圧(V)
DC12
音圧レベル(dB)
112
音声
WB-6音声.MA4
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。