MP3CD0600 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル 15628648 MP3CD0600 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル 15628648 MP3CD0600 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル 15628648 MP3CD0600 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル 15628648

3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15628648 品番 MP3CD0600
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。
最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。
3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。
3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。
小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。

用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工 材質極超微粒子超硬 刃数3 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)45 外径(Φmm)6 表面処理MS plus 首下長(mm)- シャンク径公差h6 切削径(Φmm)最小0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)2.85
注意
※オーステナイト系ステンレス鋼の切削加工には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
※切込み量が小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする