難削材加工用エンドミル 5枚刃スマートミラクルチップブレーカ制振エンドミル(VQJCS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15628718 品番 VQJCSD1200
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高い切りくず分断性と耐欠損性を兼ね備えたチップブレーカ形状を採用。
不等分割+外周刃微小逃げ面により高い制振性を実現。
切りくず排出性と剛性に優れた断面形状によりトロコイド高能率加工に最適。
独自の底刃形状により高い耐欠損性を実現。

シャンク径(Φmm)12 外径(Φmm)12 用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、工具鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金、高硬度鋼、銅合金の切削加工 材質極超微粒子超硬 刃数5 全長(mm)100 表面処理スマートミラクルコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)36
注意
※スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しませんので、外部接点方式(通電式)のツールセッタはご使用いただけません。
工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。

商品説明動画

チップブレーカ制振エンドミル 高速度カメラでの比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする