EUM-030 エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所 15629330 EUM-030 エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所 15629330 EUM-030 エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所 15629330 EUM-030 エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所 15629330 EUM-030 エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所 15629330 EUM-030 エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所 15629330

エコユニットマット/スーパーソフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚) グリーン 注文コード15629330 品番EUM-030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

滑りに対して視覚的にも安心なシボ加工を表面に施しました。
ゴルフシューズなどの樹脂製スパイクの滑りを抑制します。
従来品よりもより地形に沿った施工が可能になりました。
公園・駐輪場用芝生保護材
素早く、手軽に芝生を保護します。
エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。
また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。
更に表面の小さなシボ加工が滑り止め効果を発揮。
安定した歩行と足元の安全に配慮します。
エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。
施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。

用途芝生保護材 セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本 材質PVC 寸法(mm)15厚×530×530(施工時は500ピッチ) グリーン 質量(g)約670
注意
※自転車、バイク、自動車での走行は禁止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする