CR-02 アンチカットグローブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 15629576 品番 CR02-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

耐切創。通気性。柔軟。

用途軽作業 材質ガラス繊維・ポリエチレン・ポリウレタン グレー サイズL 入数(双)1 機能耐切創・通気性・柔軟 ゲージ数13 耐切創性レベル3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
輸入農業用機械部品の開梱と梱包作業
運輸・通信業

耐切創で価格が安かったので購入。
フィット感は良い、手首の締め具合もキツイこともないです。
使用する頻度が多く、3カ月使用で滑り止めが剥がれてきました。
鉄製の尖った部品でも、切れたり刺さることもなく使用できています。
個人差はあるが、手のひら回りが女性には大きいようです。

2025-05-26
用途:
配管工事と鋼材加工
建設業・工事業

耐切創手袋は高価なのでこちらを使用させていただいています。
毎日使用しているので数日で交換しないといけませんがお安いので納得しています。
薄手で細かい作業もしやすいです。
定期購入で安く買えたらありがいたいですね。

対象商品:
15629567
2023-05-05
用途:
しっかりしていると思う。
くろちゃまめ本舗 様

値段の割に作りはしっかりしていて、耐切創性は高そうだ。
まだあまり使っていないが、作業製もまずまずだと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする