使用例のためウインチ脚は商品に含まれません。
光洋機械産業
光洋機械産業の 搬送
光洋機械産業の コンベヤ
光洋機械産業の ベルトコンベヤ
ベビーコンベヤ 船底型
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(m)
3.4
電圧(V)
100
注文コード
15630766
品番
KLU1-35N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
この商品は
機長・電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト受けは舟底型
フレームはスチール製とアルミ製
中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途
穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適
質量(kg)
103
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電圧(V)
100
揚程(m)
1.0〜1.85
電源
単相
フレーム
スチール
機長(m)
3.4
電源コード(m)
3
ベルト速度(m/min)
30/36
能力(kg/m)
(水平時)13/150、(10°傾斜時)12/14、(20°傾斜時)10/12、(30°傾斜時)7/8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません