使用例のためウインチ脚は商品に含まれません

KLU1-45N ベビーコンベヤ 船底型 光洋機械産業 15630775 KLU1-45N ベビーコンベヤ 船底型 光洋機械産業 15630775

ベビーコンベヤ 船底型

商品レビューを投稿する
59日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(m)4.4 電圧(V)100 注文コード15630775 品番KLU1-45N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
この商品は機長・電圧など10種類から選べます 他の種類を見る

ベルト受けは舟底型
フレームはスチール製とアルミ製
中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)

用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 質量(kg)119 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電圧(V)100 揚程(m)1.0〜2.34 電源単相 フレームスチール 機長(m)4.4 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36 能力(kg/m)(水平時)13/150、(10°傾斜時)12/14、(20°傾斜時)10/12、(30°傾斜時)7/8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする