使用例のためウインチ脚は商品に含まれません。
光洋機械産業
光洋機械産業の 搬送
光洋機械産業の コンベヤ
光洋機械産業の ベルトコンベヤ
ベビーコンベヤ 船底型
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(m)
5.4
電圧(V)
200/220
注文コード
15630879
品番
KLU3-55N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
この商品は
機長・電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト受けは舟底型
フレームはスチール製とアルミ製
中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途
穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適
質量(kg)
132
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電圧(V)
200/220
揚程(m)
1.15〜2.90
電源
三相
フレーム
スチール
機長(m)
5.4
電源コード(m)
3
ベルト速度(m/min)
30/36
能力(kg/m)
(水平時)13/150、(10°傾斜時)12/13、(20°傾斜時)10/11、(30°傾斜時)7/8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません