NX-BA700-W AHDバックカメラ NX-BA700 NEXTEC 15630924 NX-BA700-W AHDバックカメラ NX-BA700 NEXTEC 15630924 NX-BA700-W AHDバックカメラ NX-BA700 NEXTEC 15630924 NX-BA700-W AHDバックカメラ NX-BA700 NEXTEC 15630924 NX-BA700-W AHDバックカメラ NX-BA700 NEXTEC 15630924

AHDバックカメラ NX-BA700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15630924 品番NX-BA700-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

207万画素の高画質!AHDバックカメラ

用途赤外線LED搭載で夜間も対応・AHDカメラの鮮明な映像で安心の運転。 仕様ガイドライン:無し 質量(g)約200(コード、ステーを含む) 電源(V)DC12/24 マイナスアース 方向映像:鏡像 有効画素数約207万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×40×37(ステー部を除く) 消費電流(mA)110(DC12V/赤外線LED点灯時) 撮像素子207万画素CMOSイメージセンサ 設置形態バックビュー 防水性IP67 最低被写体照度(Lux)0(赤外線点灯時) フレームレート30fps 画角水平約125度、垂直約83度 動作温度範囲(℃)-10〜50 映像出力NTSC(RCA) AHD1920×1080 赤外線ライトLED:11灯(非可視光)
注意
※AHD方式に対応した製品以外のモニターでは使用できません。ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする