GT-802S 光メディアコンバータ SCポート PLANET Technology 15631064 GT-802S 光メディアコンバータ SCポート PLANET Technology 15631064

光メディアコンバータ SCポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15631064 品番 GT-802S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SX/LXネットワーク間の変換をサポート
RJ45ポート⇔SCポート
DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能

仕様ハードウェアバージョン6、ファイバー最大距離:20km 質量(g)200 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x ポート数10/100/1000BASE-T:1ポート、1000BASE-LX SC:1ポート 電源DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26 芯数2芯 取付け方法ウォールマウント、シャーシ設置、オプションのDINレールキットによるDINレール取付 電源供給方式専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜50 ファイバータイプシングルモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする