XT-705A 光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート PLANET Technology 15631107 XT-705A 光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート PLANET Technology 15631107 XT-705A 光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート PLANET Technology 15631107 XT-705A 光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート PLANET Technology 15631107 XT-705A 光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート PLANET Technology 15631107

光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15631107 品番XT-705A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。

仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)180 規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x ポート数10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート 電源DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26 材質(ケース)メタル 電源供給方式専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする