2.5G SFPモジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 伝送距離2km 注文コード15631134 品番MGB-2GTLR2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は伝送距離など3種類から選べます 他の種類を見る

2500BASE-XのSFPモジュール。-40℃〜85℃の環境でも動作可能。

規格2500BASE-X 機能DDM機能あり 波長(nm)1310 コネクタ2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離2km 動作温度範囲(℃)-40〜85 ファイバータイプシングルモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする