PLANET Technology
PLANET Technologyの PC周辺機器
PLANET Technologyの SFPモジュール
10GBASE対応SFPモジュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
伝送距離
300m
注文コード
15631159
品番
MTB-TSR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
伝送距離
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
10GBASEのSFPモジュール。-40℃〜85℃の環境でも動作可能。
規格
IEEE 802.3ae
機能
DDM機能あり
波長(nm)
850
コネクタ
2芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離
300m
動作温度範囲(℃)
-40〜85
ファイバータイプ
マルチモード