PLANET Technology
PLANET Technologyの PC周辺機器
PLANET Technologyの SFPモジュール
1000BASE-BX対応SFPモジュール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
伝送距離
10km
注文コード
15631204
品番
MGB-TLA10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
伝送距離
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
1000BASE-BX BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃〜85℃の環境でも動作可能。
規格
IEEE 802.3z 1000BASE-BX
機能
DDM機能あり
波長(nm)
TX1310、RX1550
コネクタ
1芯LC/UPC
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離
10km
動作温度範囲(℃)
-40〜85
ファイバータイプ
シングルモード