モニター壁掛け金具(VESA規格、14〜32型対応、LED・LCD対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15631290 品番BS-MH8-KR
参考基準価格(税別)¥4,287 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。

用途
互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。
VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。
材質スチール/粉体塗装 ブラック 質量(g)350 耐荷重(kg)20 VESAマウント(mm)75×75、100×100 適合モニターサイズ14〜32インチ
注意
※ご購入前にテレビのサイズ、VESA規格や重量などを確認ください。
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※モニター掛け器具の穴デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※壁の構造はさまざまです。使用する壁の構造の種類と本製品に取り付ける機器をしっかり支持できるか確認することが重要です。
※しっかり支持できるか確認を怠りますと、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。壁構造は本製品と取り付ける機器の少なくとも4倍の重量を支えなくてはならないと言われております。
※本製品に付属している取付用金具は一部の壁構造には適していないことがあります。
※本製品をお使いの壁面に取り付けるために必要な知識が不足している場合は、建設の専門家に相談して本製品を取り付けるか、お使いの壁構造に合わせた取り付け方を指導してもらってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする