4+1ウッド アースカラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15631537 品番 BH41FW-155-OP
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

多機能筆記具の4+1(フォープラスワン)ウッドにアースカラーが登場。木製グリップとブラックのマット塗装と金具仕上げにより上質感を演出しています。極細0.5mmの4色ボールペン(黒・赤・青・緑)と0.5mmのシャープペンシルの機構を搭載したモデルとなります。

寸法(mm)最大径14.1×全長148 オーチャードピンク 方式スライドレバー式 材質(軸)樹脂含浸カバ材 インク色黒・赤・青・緑 ボール径(Φmm)0.5 インクアクロインキ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする