トーチクリーン21F

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード15631649 品番027975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ロボット溶接機の連続使用に最適です。
エチルベンゼン、ジクロロエタンを含まない特化則非該当品です。
耐熱性に優れた皮膜を形成します。
特殊セラミックにより効果持続性に優れます。
剥離性皮膜により目詰まりがありません。
ノズルが冷たくても使用可能です。

用途トーチ用のスパッタ付着防止 比重0.93 外観銀灰色 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量77mL 危険物の性状非水溶性
注意
※火気厳禁です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする