120mmARGBケースファンセット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15631711 品番UF-SL120-WLS-3B
参考基準価格(税別)¥20,552 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmケースファンセットです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。

材質PBT(ポリブチレンテレフタレート) 寸法(mm)120×124.5×28 質量(g)198 回転数(min-1[r.p.m])0/400〜2000 定格電圧(V)40 ベアリング流体軸受 (FDB) コネクタPWM 4ピン、3-12V PWM to SATA ノイズレベル最大38.5dBA 操作電圧(V)DC12&5 最大風量(CFM)64.05 入力電力(W)1.8 最大風圧(mmH2O)(静圧)2.44
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする