曜日別特売
UF-RS-SL120-LCD-WLS-1B 120mmLCDリバースケースファン LIAN LI 15631765

UF-RS-SL120-LCD-WLS-1B 120mmLCDリバースケースファン LIAN LI 15631765
UF-RS-SL120-LCD-WLS-1B 120mmLCDリバースケースファン LIAN LI 15631765
UF-RS-SL120-LCD-WLS-1B 120mmLCDリバースケースファン LIAN LI 15631765
UF-RS-SL120-LCD-WLS-1B 120mmLCDリバースケースファン LIAN LI 15631765
UF-RS-SL120-LCD-WLS-1B 120mmLCDリバースケースファン LIAN LI 15631765

120mmLCDリバースケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード15631765品番UF-RS-SL120-LCD-WLS-1B
参考基準価格(税別)¥10,791販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

各ファンをスライド式に連結し、結合部分から電力とARGB信号を伝達させるユニークな連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 機能面の革新性だけでなく、視覚的な魅力も高めており、ファンの各側面にライトストリップが追加され、LEDの総搭載数は40個に増えました。 独自の連結システムにより、煩雑なケーブルマネージメント抜きに複数のファンを設置できるという特徴を受け継ぎました。 照明のデュアルゾーン調整が可能になり、さらにダイナミックで多彩なビジュアル体験が実現します。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 ワイヤレスソリューションの採用によって、ケーブルの数を最小限に抑え、マザーボード上のわずかなUSB 2.0ポートを占有することなくケーブル管理を簡素化できます。

材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)寸法(mm)120×124.5×28質量(g)261回転数(min-1[r.p.m])0/350~1900定格電圧(V)40ベアリング流体軸受 (FDB)コネクタPWM 4ピン、USB、3-12V PWM to SATAノイズレベル最大31dBA操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)51.45入力電力(W)2.64最大風圧(mmH2O)(静圧)2.1
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする