120mmARGBリバースケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15631921 品番SHARK Mirror Reverse BK
参考基準価格(税別)¥2,849 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インフィニティミラーを備え、見た目にこだわったスタイリッシュな120mmARGBファンです。 サイドやボトムに搭載する吸気ファンとして最適で、ファンのフレームを見せることながなく外観を損ねません。 PCケースに印象的なハイライトを提供するイルミネーションインフィニティミラー効果で設計されています。 アドレサブルARGBに対応しており、マザーボードのARGBコントロール機能や、オンボードのRGBコントローラーによって鮮やかなイルミネーション効果をお楽しみいただけます。 冷却性能と静音動作の最適なバランスを実現するため、500〜1500rpmの回転数範囲内で調整することができます。

仕様イルミネーション:ARGB LED x 8個 質量(g)130 回転数(min-1[r.p.m])500〜1500±10% 定格電圧(V)(ファン)12、(LED)5 ベアリング流体動圧軸受 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×25 定格電流(A)(ファン)0.19 ノイズレベル26.8 dB(A) 最大風量(m3/h)99.52 最大風圧(mmH2O)1.23 MTBF(時間)最小5万
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする