寸法図
SUGICO(スギコ)
パーフェクトバーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):4500
注文コード
15632070
品番
TO-858
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):4500
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
130
ガスの種類
LPガス用
ノズル径(Φmm)
1.2
管外径(inch)
【混合管】3/4