TO-859 パーフェクトバーナー SUGICO(スギコ) 15632079

 

TO-859 パーフェクトバーナー SUGICO(スギコ) 15632079
TO-859 パーフェクトバーナー SUGICO(スギコ) 15632079

パーフェクトバーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様インプット(kcal/h):【内】1,750 【外】4,700注文コード15632079品番TO-859
参考基準価格(税別)¥8,380販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):【内】1,750 【外】4,700材質鋳鉄直径(Φmm)162ガスの種類LPガス用ノズル径(Φmm)【内】0.8 【外】1.3管外径(inch)【混合管】(内):3/4 、(外):3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする