TO-861-101 スリットバーナー 平型 SUGICO(スギコ) 15632140

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-861-101 スリットバーナー 平型 SUGICO(スギコ) 15632140
TO-861-101 スリットバーナー 平型 SUGICO(スギコ) 15632140

スリットバーナー 平型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様インプット(kcal/h):【13A】19,000 【LP】13,812注文コード15632140品番TO-861-101
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):【13A】19,000 【LP】13,812材質鋳鉄直径(Φmm)260ノズル径(Φmm)【内】(13A)1.9 (LP)1.4 【外】(13A)2.2 (LP)1.7管外径(inch)【混合管】(内):1 、(外):1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする