ジェーシーエム
ジェーシーエムの 厨房機器・設備・調理機械
ジェーシーエムの 低温機器類
ジェーシーエムの 冷凍/冷蔵ショーケース
業務用 タテ型冷凍ショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(114L)
注文コード
15638756
品番
JCMCS-160H
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥148,489
販売価格(税別)
¥
134,990
バスケットに入れる
小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品
網棚4枚・鍵
質量(kg)
77
電圧(V)(50/60Hz)
単相100
内容積(L)
有効:114
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×645×1650
消費電力(W)(50/60Hz)
(霜取時)410/410
温度設定範囲(℃)
-25〜-20
庫内寸法(mm)
W×D×H:344×460×954
年間消費電力量(kWh/年)
2550(50/60Hz)
定格入力(W)(50/60Hz)
370/370
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません