業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(115L) 注文コード15638817 品番JCMSHC-178
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,889
販売価格(税別)
98,990

缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に

付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿 仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本 質量(kg)70 温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2〜12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可) 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1323 消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[6/6]、(冷蔵+温蔵)340/350 庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×840 年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)711 収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約174本 500ml缶:約120本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約12本 ワイン:約32本
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする