ジェーシーエム
ジェーシーエムの 厨房機器・設備・調理機械
ジェーシーエムの 低温機器類
ジェーシーエムの 冷凍/冷蔵ショーケース
業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(140L)
注文コード
15638826
品番
JCMSHC-215
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥115,489
販売価格(税別)
¥
104,990
バスケットに入れる
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
付属品
網棚3枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿
仕様
加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本
質量(kg)
76.5
温度(℃)
庫内空気温度冷蔵:2〜12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)
単相100
内容積(L)
有効:140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×553×1500
消費電力(W)(50/60Hz)
冷却+[LED]200/220+[8/8]、(冷蔵+温蔵)340/350
庫内寸法(mm)
W×D×H:449×484×1017
年間消費電力量(kWh/年)
(オールコールドの場合)858
収納の目安
冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約21本 ワイン:約32本
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません