曜日別特売
YHT-2470(WH) アウトドアテーブル 折り畳み YAMAZEN(山善) 15639045

YHT-2470(WH) アウトドアテーブル 折り畳み YAMAZEN(山善) 15639045
YHT-2470(WH) アウトドアテーブル 折り畳み YAMAZEN(山善) 15639045
YHT-2470(WH) アウトドアテーブル 折り畳み YAMAZEN(山善) 15639045
YHT-2470(WH) アウトドアテーブル 折り畳み YAMAZEN(山善) 15639045
YHT-2470(WH) アウトドアテーブル 折り畳み YAMAZEN(山善) 15639045
YHT-2470(WH) アウトドアテーブル 折り畳み YAMAZEN(山善) 15639045
YHT-2470(WH) アウトドアテーブル 折り畳み YAMAZEN(山善) 15639045
YHT-2470(WH) アウトドアテーブル 折り畳み YAMAZEN(山善) 15639045
YHT-2470(WH) アウトドアテーブル 折り畳み YAMAZEN(山善) 15639045
YHT-2470(WH) アウトドアテーブル 折り畳み YAMAZEN(山善) 15639045
YHT-2470(WH) アウトドアテーブル 折り畳み YAMAZEN(山善) 15639045

アウトドアテーブル 折り畳み

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×75.5×74、(収納時)122×75.5×9
240×75.5×74、(収納時)122×75.5×9
180×76×73
内容量1台注文コード15639045品番YHT-2470(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シンプルなホワイトのガーデンテーブル
折り畳んでコンパクトに収納可能
持ち手が付いているので持ち運び簡単
キャンプやBBQ、お祭りなどのイベントにも最適

用途キャンプやイベントごとに。ガーデンテーブル 折りたたみテーブル ガーデンファニチャー スチールテーブル 軽量 折畳み 二つ折り 組み立て不要 お庭 ベランダ テラス バルコニー エクステリア レジャー アウトドア家具 イベント パーティテーブル サブテーブル BBQ バーベキュー材質天板:ポリエチレン、フレーム:スチール質量(kg)18.8ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×75.5×74、(収納時)122×75.5×9
取扱説明書:(0.56MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする