スライドテーブル & 引き出し

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)【天板】40、【スライド棚】3、【引き出し(大)】3、【引き出し(小)】 3 ホワイト(つやあり) 注文コード15639088 品番YA-810104WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は幅・耐荷重・色など6種類から選べます 他の種類を見る

キッチン家電の下を活用した隙間収納アイテム。ケトルや炊飯器、トースターなどの下に置いて収納&作業スペースを確保できます。
引き出しにはラップやアルミホイルを収納でき、スッキリ整頓。スイスイ開閉できるコロレール付き。

用途キッチン・台所収納に。キッチンラック/レンジボード/スライドトレー/スライドテーブル/キッチン収納/引き出し/台所収納/オーブンレンジ置き/レンジラック/キッチンキャビネット/炊飯器ラック/キッチンテーブル/トースターラック/トースター/オーブントースター/ケトル/電気ケトル 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)7.8 ホワイト(つやあり) 耐荷重(kg)【天板】40、【スライド棚】3、【引き出し(大)】3、【引き出し(小)】 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】80×40 (取っ手を含むと43)×10.1、【スライド棚】80×40、【スライド幅】約26、【引き出し(大)内寸】47.5(最大50.5) ×35.5、間口奥行23×有効深さ4.5、【引き出し(小)内寸】 22(最大25) ×35.5、間口奥行23×有効深さ7
注意
※転倒防止のため、天板には3kg以上の荷重をかけてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする